Rebitadora pneumática PNG 014
Rebitadora pneumática, PNG 014
REBITADORA PNEUMATICA PNG014
Art. 0703937014
EAN 4053479082615
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Construção simples
Para uma manutenção fácil
A válvula de ar de libertação rápida permite que o cilindro regresse rapidamente para operações de montagem a alta velocidade
Evita sobrecargas para uma longa vida útil.
Libertação rápida das pontas dos rebites
Recipiente transparente com furos
Longa vida útil
Ponta e gatilho em aço cromado resistente, peças resistentes em alumínio fundido
Inclui bocais para rebites de 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32" e 1/4" (2,4, 3,2, 4, 4,8, 5,6 e 6,4 mm)
- Com a substituição do bocal, substitua a caixa da garra, a garra dianteira, a garra, o impulsionador da garra e a mola do impulsionador da garra.
- Se for utilizada regularmente, a máquina deve ser ligeiramente lubrificada todos os dias, através da alimentação de ar comprimido. É recomendada a utilização de um nebulizador de óleo.
- Racord não incluído na entrega.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Excelente para painéis de reboque, chapas de matrícula e qualquer tipo de painéis
Pressão de funcionamento | 6,3 bar |
Pressão mín./máx. de funcionamento | 5-7 bar |
Comprimento de curso | 5/8 in |
Comprimento | 322 mm |
Largura | 14 mm |
Altura | 402 mm |
Diâmetro mín./máx. do rebite | 0-1/4 in |
Descrição do modelo | 1/4'' Air Riveter |
Consumo de ar por impacto | 36,52 l |