Rebite cego Tipo 1
Rebite cego, tipo 1
REBITE DE PLÁSTICO - TIPO 1
Art. 0501102038
EAN 4056807688145
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
For high-strength rivet connections, impact-resistant and splash-proof
Ligações de rebites com alta resistência e de alta qualidade
- Resistente a impactos
- À prova de salpicos
Formação da cabeça cega limpa e segura
Bloqueio com cavilha cega patenteada e fiável
Valores elevados e constantes de força de tração e resistência ao cisalhamento
Sem flexão da cápsula com pequenas áreas de aperto nominais
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material do mandril | Aço |
Superfície do mandril | Nu |
Material da manga | Aço |
Superfície da manga | ANP |
Ø mín./máx. do furo | 6,00-6,10 mm |
Espessura mín./máx. do acessório | 2,50-7,70 mm |
Diâmetro da cabeça | 15,70 mm |
Altura da cabeça | 2,10 mm |
Corresponde à peça de substituição original | 1071415, 1229061, |