Rebite cego, aberto, com rutura de prego e cabeça chata
ISO 15983 cab. redonda achatada aço inox, A2/A2
NT-ISO15983-A2/A2-(12,0-14,0)-4,0X18,0
Art.
514614018
EAN 4056808000540
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
ISO 15983, cabeça redonda achatada, aço inox A2/A2
Manga: Aço inox A2; cavilha: Aço inox A2
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Diâmetro nominal x comprimento (d1 x l1) | 4 x 18 mm |
Intervalo de aperto mín./máx. | 12,0-14,0 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 8,4 mm |
Altura da cabeça (k1) | 1,7 mm |
Ø mín./máx. do furo | 4,1-4,2 mm |
Carga de rutura e corte | 2700 N |
Carga de ruptura por tracção | 3500 N |
Material da manga | Aço inox A2 |
Material do mandril | Aço inox A2 |
Superfície da manga | NU |
Superfície do mandril | Nu |
Ø do furo | 4,1 mm |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Cabeça de cúpula |
Diâmetro do mandril (dm) | 2,75 mm |