Rebite cego, aberto, com rutura de prego e cabeça chata
ISO 15981 cabeça redonda achatada alum./alum.
RIV-ISO15981-ALU/ALU-(3,5-5,0)-3,2X8,0
Art.
51458328
EAN 4057709303853
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
ISO 15981, cabeça redonda achatada, alum./alum.
Manga: Alumínio simples; cavilha: Alumínio simples
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Diâmetro nominal x comprimento (d1 x l1) | 3,2 x 8 mm |
Intervalo de aperto mín./máx. | 3,5-5,0 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 6,7 mm |
Altura da cabeça (k1) | 1,3 mm |
Ø mín./máx. do furo | 3,3-3,4 mm |
Carga de rutura e corte | 500 N |
Carga de ruptura por tracção | 670 N |
Material da manga | Alumínio |
Material do mandril | Alumínio |
Superfície da manga | NU |
Superfície do mandril | Nu |
Ø do furo | 3,3 mm |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Cabeça de cúpula |
Diâmetro do mandril (dm) | 2,1 mm |