Rebite cego, aberto, com rutura do perno e cabeça de embeber
ISO 15980 aço galv./aço galv. cabeça de embeber
RIV-ISO-15980 ST/ST (6.0-8.0) 5.0X12.0
Art.
514575012
EAN 4046777056822
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
ISO 15980, cabeça de embeber, aço/aço
Cápsula: Aço galvanizado; perno: Aço galvanizado, passivado a azul
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Diâmetro nominal (d1) | 5 mm |
Comprimento (l1) | 12 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 10,5 mm |
Diâmetro mín./máx. da cabeça (dk min./max.) | 8,7-10,5 mm |
Altura da cabeça (k1) | 2,1 mm |
Material da manga | Aço |
Material do mandril | Aço |
Superfície da manga | ZN |
Superfície do mandril | Galvanizado |
Intervalo de aperto mín./máx. | 6,0-8,0 mm |
Ø do furo | 5,1 mm |
Carga de rutura e corte | 2900 N |
Carga de ruptura por tracção | 3100 N |
Diâmetro nominal x comprimento (Ø d x l) | 5 x 12 mm |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber 120° |
Ângulo da cabeça | 120 Grau |