Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Rebite cego c/cabeça de embeber, 120 graus, A2/A2

Rebite cego c/cabeça de embeber, 120 graus, A2/A2
RIV-CS-120.-A2/A2-(7,0-9,0)-3,2X12,0

Art. 0931553212

EAN 4053479589237

Entre na sua conta para ver preços
Rebite cego c/cabeça de embeber, 120 graus, A2/A2

Art. 0931553212

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 500 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Sleeve: Stainless steel A2, plain, pin: Stainless steel A2, plain
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro nominal (d1)

3,2 mm

Comprimento (l1)

12 mm

Diâmetro da cabeça (dk)

6,0 mm

Altura da cabeça (k1)

0,9 mm

Material da manga

Aço inox A2

Material do mandril

Aço inox A2

Superfície da manga

NU

Superfície do mandril

Nu

Intervalo de aperto mín./máx.

7,0-9,0 mm

Carga de rutura e corte

1800 N

Carga de ruptura por tracção

2300 N

Diâmetro nominal x comprimento (Ø d x l)

3,2 x 12 mm

Tipo de cabeça

Cabeça de embeber 120°

Ângulo da cabeça

120 Grau

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Alicate para rebitar manualmente

ALICATE DE REBITES ZEBRA

Para o processamento de rebites cegos com 2,4 mm, 3 mm e 4 mm de diâmetro em alumínio, cobre, aço e aço inox, e rebites cegos com 5 mm de diâmetro em alumínio
x 1 Un.
Alicate para rebitar portátil

ALICATE/REBIT. MANUAL P/REBITES 2,4-5MM

Para o processamento de rebites cegos com ∅ 2,4 mm, 3 mm e 4 mm em alumínio, cobre, aço e aço inox e de rebites cegos com ∅ 5 mm em alumínio
x 1 Un.
Pistola de rebites cegos pneumática, PNG 102

MAQUINA DE REBITAR PNEUMATICA

Máquina pneumática prática e compacta com extração de rebites ajustável, com um interruptor deslizante de bloqueio para aplicar rebites cegos.
x 1 Un.
Pistola de rebites cegos pneumática, PNG 122

REBITADORA PNEUMATICA PNG122

Máquina pneumática prática e compacta com extração de mandril de rebite ajustável, incluindo um interrutor deslizante de bloqueio para o processamento de rebites cegos
x 1 Un.
Alicate para rebitar manualmente Com bocal longo

ALICATE DE REBITES ZEBRA BOCAL COMPRIDO

Para processar rebites cegos com diâmetros de 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm em alumínio, cobre, aço e aço inox
x 1 Un.
Alicate de rebitar HNG 26 N

ALICATE DE REBITES HNG 26

Ferramenta de aplicação de rebites cegos com 3,0 - 6,4 mm de diâmetro
x 1 Un.
Máquina de rebitar a bateria ANG 18 COMPACT M-CUBE

REBITADORA ANG 18 MCUBE VERSAO ZERO

Máquina a bateria para processamento de rebites cegos de todos os materiais e com diâmetros entre 2,4 e 4,8 mm
x 1 Un.
Conjunto alicate manual de rebitar combinado 15 peças

ALICATE PORCAS E REBITES COMBI

Para utilização com rebites cegos e porcas de cravar.
x 1 Un.
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.