Rebite cego, cabeça cilíndrica chata
Rebite cego, cab. cilínd. chata, alum./aço galv., resist. méd.
REBITE ALU/ACO (1,6X6,3) 4,8X10
Art. 091554810
EAN 4052712221828
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Rebite cego multiusos
Propriedades dos rebites cegos ZEBRA
- Ligação de rebite de alta qualidade
Fecho limpo e seguro
Mecanismo de bloqueio de perno de rebite patenteado fiável
Resistência à tração e ao cisalhamento consistentemente elevadas
Ligações com rebites de alta resistência, resistentes a impactos e impermeáveis aos salpicos de água
Expansão significativa da haste
Máximo enchimento do furo, mesmo em furos excessivamente perfurados
- Tipos limitados necessários devido à elevada amplitude de fixação
Não é necessário armazenar muitos tipos diferentes
Menos fontes de defeitos na instalação
Aprovado pelo corpo de regulamentação de construção
Diâmetro de 4,8 mm: Aprovação técnica geral Z-14.4
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Diâmetro nominal x comprimento (d1 x l1) | 4,8 x 10 mm |
Intervalo de aperto mín./máx. | 1,6-6,3 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 9,6 mm |
Altura da cabeça (k1) | 1,6 mm |
Ø mín./máx. do furo | 4,9-5,1 mm |
Carga de rutura e corte | 1600 N |
Carga de ruptura por tracção | 2200 N |
Material da manga | Alumínio |
Material do mandril | Aço |
Superfície da manga | NU |
Superfície do mandril | Galvanizado |
Normas | WN 915 |
Aprovação | DIBt Z-14.1-4 e Z-14.1-537 |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Cabeça de cúpula |
Diâmetro do mandril (dm) | 2,7 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!