Rebite cego, cabeça de embeber, outros
Rebite cego, cabeça de embeber, outros
REBITES ALUMINIO CABECA EMBEBER
Art. 093832 15
EAN 4045989704071
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
Diâmetro nominal (d1) | 3,2 mm |
Comprimento (l1) | 15 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 6 mm |
Material da manga | Alumínio |
Material do mandril | Aço |
Superfície da manga | Galvanizado |
Superfície do mandril | Galvanizado |
Intervalo de aperto mín./máx. | 9-11 mm |
Diâmetro nominal x comprimento (Ø d x l) | 3,2 x 15 mm |