Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Rebite cego, cabeça redonda achatada

Reb. cego, cab. red. ach. aço inox A4/aço inox A4
REBITES A4/A4 3,2X8

Art. 51411328

EAN 4050641677570

Entre na sua conta para ver preços
Rebite cego, cabeça redonda achatada

Art. 51411328

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 500 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Manga: Aço inox A4. Mandril: Aço inox A4.

Gama de rebites padrão

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro nominal x comprimento (d1 x l1)

3,2 x 8 mm

Intervalo de aperto mín./máx.

3,0-5,0 mm

Diâmetro da cabeça (dk)

6,5 mm

Altura da cabeça (k1)

0,8 mm

Carga de rutura e corte

1720 N

Carga de ruptura por tracção

2350 N

Material da manga

Aço inox A4

Material do mandril

Aço inox A4

Superfície da manga

NU

Superfície do mandril

Nu

Ø do furo

3,3 mm

Conforme RoHS

Sim

Tipo de cabeça

Cabeça de cúpula

Diâmetro do mandril (dm)

1,95 mm

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Alicate para rebitar manualmente

ALICATE DE REBITES ZEBRA

Para o processamento de rebites cegos com 2,4 mm, 3 mm e 4 mm de diâmetro em alumínio, cobre, aço e aço inox, e rebites cegos com 5 mm de diâmetro em alumínio
x 1 Un.
Alicate para rebitar portátil

ALICATE/REBIT. MANUAL P/REBITES 2,4-5MM

Para o processamento de rebites cegos com ∅ 2,4 mm, 3 mm e 4 mm em alumínio, cobre, aço e aço inox e de rebites cegos com ∅ 5 mm em alumínio
x 1 Un.
Pistola de rebites cegos pneumática, PNG 102

MAQUINA DE REBITAR PNEUMATICA

Máquina pneumática prática e compacta com extração de rebites ajustável, com um interruptor deslizante de bloqueio para aplicar rebites cegos.
x 1 Un.
Pistola de rebites cegos pneumática, PNG 122

REBITADORA PNEUMATICA PNG122

Máquina pneumática prática e compacta com extração de mandril de rebite ajustável, incluindo um interrutor deslizante de bloqueio para o processamento de rebites cegos
x 1 Un.
Alicate para rebitar manualmente Com bocal longo

ALICATE DE REBITES ZEBRA BOCAL COMPRIDO

Para processar rebites cegos com diâmetros de 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm em alumínio, cobre, aço e aço inox
x 1 Un.
Alicate de rebitar HNG 26 N

ALICATE DE REBITES HNG 26

Ferramenta de aplicação de rebites cegos com 3,0 - 6,4 mm de diâmetro
x 1 Un.
Máquina de rebitar a bateria ANG 18 COMPACT M-CUBE

REBITADORA ANG 18 MCUBE VERSAO ZERO

Máquina a bateria para processamento de rebites cegos de todos os materiais e com diâmetros entre 2,4 e 4,8 mm
x 1 Un.
Conjunto alicate manual de rebitar combinado 15 peças

ALICATE PORCAS E REBITES COMBI

Para utilização com rebites cegos e porcas de cravar.
x 1 Un.
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.