Rebite cego, cabeça redonda achatada
Rebite cego, cabeça cilíndrica chata, aço galvan./aço galvan.
REBITES POP ACO
Art. 09354 10
EAN 4011231860352
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Cápsula: Aço galvanizado, passivado a azul (A2K). Perno: Aço galvanizado, passivado a azul (A2K)
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Diâmetro nominal x comprimento (d1 x l1) | 4 x 10 mm |
Intervalo de aperto mín./máx. | 4,5-6,5 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 8,0 mm |
Altura da cabeça (k1) | 1,0 mm |
Carga de rutura e corte | 2000 N |
Carga de ruptura por tracção | 2400 N |
Material da manga | Aço |
Material do mandril | Aço |
Superfície da manga | Galvanizado |
Superfície do mandril | Galvanizado |
Ø do furo | 4,1 mm |
Normas | WN 935 |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Cabeça de cúpula |
Diâmetro do mandril (dm) | 2,4 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!