Rebite cego, cabeça redonda achatada
Rebite cego, cab. redonda ach. aço inox./galv.
RIV-MHD-ALU/ST-(-/A2K)-(7,0-9,0)-3X12
Art.
09363 12
EAN 4059609025729
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
Manga: Alumínio Al-Mg 2.5. Mandril: Aço galvanizado, passivado a azul (A2K)
- Ligação de rebite de alta qualidade
- Fecho limpo e seguro
- Mecanismo de bloqueio com mandril de rebite patenteado fiável
- Resistência à rutura e força de tração consistentemente elevadas
- Ligações com rebites de alta resistência, resistentes a impactos e impermeáveis aos salpicos de água
- A manga de rebites não se separa quando sujeita a uma amplitude de aperto nominal pequena
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Diâmetro nominal x comprimento (d1 x l1) | 3 x 12 mm |
Intervalo de aperto mín./máx. | 7,0-9,0 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 6,4 mm |
Altura da cabeça (k1) | 1,1 mm |
Carga de rutura e corte | 600 N |
Carga de ruptura por tracção | 960 N |
Material da manga | Alumínio, AlMg 2.5 |
Material do mandril | Aço |
Superfície da manga | NU |
Superfície do mandril | Galvanizado |
Ø do furo | 3,1 mm |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Cabeça de cúpula |
Diâmetro do mandril (dm) | 1,8 mm |