Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Rebite cego de plástico

Rebite cego de plástico com perno arredondado
REBITE PLASTICO TIPO 1 BMW-PRETO

Art. 0501105124
EAN 4099618056420

Entre na sua conta para ver preços
Rebite cego de plástico

Art. 0501105124

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 25 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Para fixação de rebites sem corrosão, com opção de ligação não condutora

Montagem fácil


Com alicate para rebites cegos de plástico.



Sem corrosão



Não conduz eletricidade


As superfícies pintadas não são danificadas.



Material


Corpo de rebite em PA, perno roscado de cravar em POM, preto.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para a montagem de tampas plásticas, coberturas de altifalantes, painéis de instrumentos e guarda-lamas interiores em aplicações de veículos e todas as peças de plástico no interior do veículo.

Ø mín./máx. do furo

6,00-6,10 mm

Espessura mín./máx. do acessório

2,80-5,00 mm

Diâmetro da manga (A)

5,80 mm

Comprimento da manga (B)

19,00 mm

Diâmetro da cabeça (C)

20,00 mm

Altura da cabeça (D)

2,70 mm

Cor

Preto

Material da manga

PA - Poliamida

Material do mandril

POM - Polioximetileno

Adequado para fabricante de veículo

BMW

Corresponde à peça de substituição original

51717002953, 51777171004,

local de instalação

Carroçaria