Rebite cego, estanque, cor de alumínio/aço, cabeça redonda
Rebite cego, alumínio, cobre/aço galvanizado, cabeça redonda
REBITE LACADO RAL 8004 4X10
Art. 0937844010
EAN 4061975520609
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
Rebite cego estanque
- Cápsula: alumínio
- Perno: aço galvanizado
- Resistência à tração: 1570 N
- Resistência ao cisalhamento: 1160 N
Rebite cego
- Rebite estanque e hermético
- Sem risco de corrosão dos pernos
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para utilização em aplicações que têm de ser totalmente estanques ou resistentes à pressão
![]() | |
Diâmetro nominal x comprimento (d1 x l1) | 4 x 10 mm |
Intervalo de aperto mín./máx. | 5,0-6,5 mm |
Cor | Castanho cobre RAL 8004 |
Diâmetro da cabeça (dk) | 8,0 mm |
Altura da cabeça (k1) | 1,4 mm |
Carga de rutura e corte | 1250 N |
Carga de ruptura por tracção | 1800 N |
Material da manga | Alumínio, AlMg 3.5 |
Material do mandril | Aço |
Superfície da manga | LAC |
Superfície do mandril | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Cabeça redonda |
Diâmetro do mandril (dm) | 2,2 mm |