Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Rebite cego, tipo S

Rebite cego, tipo S
MOLA DE FRISO FORD/OPEL

Art. 0500133
EAN 4099618055768

Entre na sua conta para ver preços
Rebite cego, tipo S

Art. 0500133
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
For high-strength rivet connections, impact-resistant and splash-proof
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material do mandril

Alumínio

Superfície do mandril

Nu

Material da manga

Aço inox A2

Superfície da manga

NU

Ø mín./máx. do furo

2,50-2,60 mm

Espessura mín./máx. do acessório

0,50-2,00 mm

Diâmetro do rebite

1.45 mm

Comprimento do rebite

45.00 mm

Diâmetro da cabeça

5.05 mm

Altura da cabeça

0.90 mm

Corresponde à peça de substituição original

6028434, 164361, 90033713, 7703072177,