Rebite de cabeça de botão
DIN 660, alumínio
DIN660 ALU 6X30
Art. 0922350530
EAN 4038898106685
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
DIN 660, alumínio simples
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Diâmetro nominal (d1) | 5 mm |
Diâmetro externo da manga (d2) | 4,82 mm |
Comprimento (l1) | 30 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 8,8 mm |
Altura da cabeça (k1) | 3 mm |
Material | Alumínio |
Superfície | Simples |
DIN | 660 |