Rebite de impacto
Rebite de impacto, alumínio/A2
REBITES P/TECTOS FALSOS
Art. 094548 26
EAN 4011231864374
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
Fixação em aço inox com cabeça de cogumelo arredondada, rebite: Alumínio, parafuso: Aço A2
- Instalação fácil por impacto com um maço de pedreiro
- Fixação em aço inox com cabeça de cogumelo arredondada
- Mecanismo de segurança para fixação de parafuso claramente definida para eliminação de cavidades
- Perno de aço inox A2 para utilização no exterior sem restrições
Área de aplicação
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Fixação de perfis de alumínio e de chapas metálicas, perfis de junção de paredes, placas de bordadura, vedações de chaminés, coberturas, luzes de teto, telhas à prova de humidade, flanges, etc.
- Chapa/chapa metálica em tubos ou outra chapa/chapa metálica, uma por baixo da outra (principalmente para comprimentos de 13–19 mm)
- Pode ser usado em betão, alvenaria resistente à pressão, gesso compacto, madeira e subestruturas de telhados, paredes e pisos
Diâmetro nominal | 4,8 mm |
Comprimento da manga (l) | 25,4 mm |
Profundidade de penetração no tijolo sólido (h s) | 20 mm |
Diâmetro nominal da broca (d 0) | 5 mm |
Distância centro a centro (a) | 90 mm |
Espaçamento até à extremidade (a r) | 50 mm |
Profundidade do furo (t) | 25 mm |
Diâmetro do orifício no componente (d Bau) | 5 mm |
Profundidade de penetração no aço (h s) | 4 mm |
Altura máx. do acessório em aço (d a) | 19,7 - 22,2 mm |
Altura máx. do acessório no tijolo sólido (d a) | 5,4 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!