Rebite de percussão Tipo 1
Rebites de percussão, tipo 1
REBITE IMPACTO TIPO 1 PSA-PRETO
Art.
0501121143
EAN 4056807926940
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
Instalação e remoção extremamente simples
- Para a instalação: Pressione o perno para baixo
- Para a remoção: Pressione novamente o perno
Elevada força de retenção e ajuste seguro no componente
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Fixações da chapa de metal
Ø mín./máx. do furo | 8,1-8,3 mm |
Espessura mín./máx. do acessório | 2,5-7,5 mm |
Diâmetro da cabeça | 20 mm |
Altura da cabeça | 3,1 mm |
Comprimento | 10,3 mm |
Material | PA 66 - Poliamida |
Cor | Preto |
Corresponde à peça de substituição original | 7013J0 |
Corresponde à peça de substituição original número 2 | 8211WV |