Rebites de plástico
Rebite cego nylon PA66
REBITE PLASTICO 5.0X17.2MM
Art.
0500030003
EAN 4045989576203
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
Rebites de plástico em Nylon PA66
- Maior durabilidade
- Diversas aplicações no ramo automóvel, tanto OEM como “aftermarket”
- Após aplicação, o rebite fica fixo através de 3 “pernas”, mantendo os componentes fixos e evitando que se desprenda
- Simples e rápida aplicação
- Total versatilidade
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Ideal para ambientes não condutores e não corrosivos
Instruções
Selecionar o rebite indicado para a fixação, tendo em conta o diâmetro do furo e a espessura das peças a fixar. Colocar o mandril do rebite no bocal do rebitador e a cabeça no furo das peças a fixar. Pressionar as pegas do rebitador até o mandril partir e a fixação estar concluida.
Ø mín./máx. do furo | 5,1-5,2 mm |
Espessura mín./máx. do acessório | 5,1-6,5 mm |
Diâmetro da manga | 5 mm |
Comprimento da manga | 17,2 mm |
Diâmetro da cabeça | 12,2 mm |
Altura da cabeça | 2,1 mm |
Cor | Preto |