Rebolo de carboneto com dentes ALU
Rebolo carboneto cilíndrico ZrN-ALU
LIMA ROT ALU F/CIL PT AR ZENIT WRC D.3MM
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Para maquinagem grossa de alto nível de remoção de material, juntamente com uma qualidade de superfície muito elevada.
Baixo nível de depósitos de material e longa vida útil
O inovador revestimento ZENIT (ZrN) reduz significativamente a formação de acumulações na extremidade.
Elevada taxa de remoção de metais com bom nível de eficiência de corte
Graças à geometria de corte otimizada para a aplicação.
Funcionamento silencioso a velocidades corte elevadas
Os dentes de alumínio funcionam otimamente até uma velocidade de corte (Vc) de 1100 m/min, mas fazendo pouco ruído.
Revestimento ZENIT (ZrN)
Revestimento de proteção contra desgaste com uma dureza de 3000 HV e uma resistência ao calor de até 800°C.
Fichas Técnicas(X)
Adequado para o processamento de contornos, rebarbar orifícios internos, fresar na preparação de soldadura de depósito, trabalhos de rebarbar (rebarbar, processamento de cordões de soldadura, processamento de contornos, etc.), assim como componentes pequenos e delicados na construção de máquinas, e no fabrico de moldes e modelos.
Para conhecer as rotações por minuto corretas e a velocidade de corte (Vc) do material a processar, consulte a tabela de aplicação.
Forma | Formato cilíndrico |
Comprimento | 65 mm |
Diâmetro do veio | 6 mm |
Tipo de dentes | ALU |
Superfície | ZrN |
Duração (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |