Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Rebolo de esmeril em corindo, rosa

REBOLO ESMERIL CILINDRICO D.13MM

Art. 068072

EAN 4011231558600

Entre na sua conta para ver preços
Rebolo de esmeril em corindo, rosa

Art. 068072
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
A ferramenta profissional fabricada em corindo rosa para utilização universal em aço e aço fundido.
  • Longa durabilidade e menor desgaste da ferramenta graças a um grão resistente ao desgaste e uma liga resistente que mantém a sua forma.

  • Elevada estabilidade da extremidade para utilização económica em motores de baixas rotações.
Aviso

Utilize equipamento de proteção adequado ao utilizar o rebolo de esmeril, como proteção ocular, proteção auditiva, uma máscara de pó e luvas de proteção. Tenha em atenção as rotações por minuto recomendadas (n) e a velocidade de corte (Vc) para o material a ser processado, bem como a classificação da ferramenta/material nas tabelas gerais. Ao utilizar as extensões do fuso de acionamento, as rotações por minuto especificadas e as velocidades de corte devem ser significativamente reduzidas para evitar que o veio dobre. Esta é uma questão de segurança. Antes de utilizar o rebolo de esmeril, certifique-se de que a extremidade roda corretamente e que a função de fixação na ferramenta de transmissão funciona corretamente. Independentemente do comprimento do veio na ferramenta, o comprimento de fixação deve ser de, pelo menos, 10 mm



Para utilizar as ferramentas de desbaste em segurança, tenha em atenção as seguintes informações:


  • Os rebolos de esmeril estão aprovados para uma velocidade periférica máxima de 50 m/s. As rotações por minuto máximas permitidas para os vários comprimentos e diâmetros de veio são especificados na norma DIN 69170, baseada na norma EN 12413. Cada embalagem é fornecida com uma folha que especifica as rotações por minuto máximas permitidas da ferramenta. Esta deve ser rigorosamente seguida para evitar que o veio dobre durante a utilização.

  • As ferramentas são frágeis e, por isso, devem ser manuseadas e transportadas com cuidado. As ferramentas devem ser armazenadas de forma a evitar que sejam expostas a cargas mecânicas e a condições ambientais prejudiciais.

  • Não utilize rebolos de esmeril danificados ou partidos.

  • Ao utilizar as ferramentas de lixamento, tenha em atenção as recomendações de segurança da FEPA. Download: http://www.fepa-abrasives.org
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para utilização em máquinas com um veio de transmissão flexível, bem como em rebarbadoras retas. Para utilização em extremidades e para trabalho de desbaste em peças de construção de aço e peças de aço fundido, bem como para remover rebarbas e desbastar chanfraduras durante a preparação e o tratamento posterior dos cordões de soldadura.

Diâmetro

13 mm

Comprimento de trabalho

20 mm

Comprimento do veio

40 mm

Comprimento

60 mm

Diâmetro da haste

6 mm

Tipo de grão

36

Material do abrasivo

Óxido de alumínio fundido

Ligação

Ligante cerâmico

Material a ser tratado

Aço