Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Rebolo de metal duro Afiação ALU

Rebolo de metal duro com dentes em alumínio
LIMA ROT ALU F/ARCO CON EX AR RBF D.12MM

Art. 0616004441
EAN 4053478100297

Entre na sua conta para ver preços
Rebolo de metal duro Afiação ALU

Art. 0616004441
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
A ferramenta especializada para processamento de metais não ferrosos suaves, tais como o alumínio e ligas de alumínio <= 10% de silício, cobre, latão e zinco. Também adequados para plásticos e madeira.
  • Elevada taxa de remoção de aparas com elevado devaste e acumulação mínima do material

  • Geometria de corte otimizada para a aplicação com o corte de faceta

  • Comportamento de fresagem suave com elevada taxa de corte

  • Fabricados em conformidade com rigorosos padrões de qualidade, incluindo a inspeção completa das ligações soldadas
Aviso

Utilize equipamento de proteção adequado ao utilizar o rebolo de esmeril, como proteção ocular, proteção auditiva e luvas de proteção. Tenha em atenção as rotações por minuto recomendadas (n) e a velocidade de corte (Vc) para o material a ser processado, bem como a classificação da ferramenta/material nas tabelas gerais. Antes de utilizar o rebolo de esmeril, certifique-se de que a extremidade roda corretamente e que a função de fixação na ferramenta de transmissão funciona corretamente. Pode ocorrer descoloração no veio devido ao desempenho de corte extremamente elevado. Esta descoloração é provocada pela temperatura extremamente elevada que a ferramenta atinge e não apresenta um risco de segurança. Geralmente, os materiais são processados em contrarrotação. Ferramentas de transmissão adequadas: veios de transmissão flexíveis, retificadoras retas, robôs, ferramentas mecânicas.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para processamento de contornos, desbaste de orifícios internos, fresagem na preparação de soldadura de depósito, trabalhos de fresagem (desbaste, processamento de cordões de soldadura, processamento de contornos, etc.), bem como componentes pequenos e delicados na construção de máquinas e no fabrico de moldes e modelos.

Forma

Forma semicircular

Diâmetro da cabeça x comprimento da aresta de corte

12 x 25 mm

Comprimento

65 mm

Diâmetro da haste

6 mm

Material a ser tratado

Metal não ferroso

Qualidade

ZEBRA-Premium

Tipo de dentes

ALU

Material de corte

Carboneto

Superfície

Simples

Duração (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Eficiência de corte (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Qualidade da superfície/acabamento (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Versatilidade (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Comportamento de ligação (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Tipo de haste

Cilíndrico