Rebolo de metal duro Afiação ALU
Rebolo de metal duro com dentes em alumínio
LIMA ROT ALU F/CIL PT AR WRC D.12MM

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Elevada taxa de remoção de aparas com elevado devaste e acumulação mínima do material
- Geometria de corte otimizada para a aplicação com o corte de faceta
- Comportamento de fresagem suave com elevada taxa de corte
- Fabricados em conformidade com rigorosos padrões de qualidade, incluindo a inspeção completa das ligações soldadas
Utilize equipamento de proteção adequado ao utilizar o rebolo de esmeril, como proteção ocular, proteção auditiva e luvas de proteção. Tenha em atenção as rotações por minuto recomendadas (n) e a velocidade de corte (Vc) para o material a ser processado, bem como a classificação da ferramenta/material nas tabelas gerais. Antes de utilizar o rebolo de esmeril, certifique-se de que a extremidade roda corretamente e que a função de fixação na ferramenta de transmissão funciona corretamente. Pode ocorrer descoloração no veio devido ao desempenho de corte extremamente elevado. Esta descoloração é provocada pela temperatura extremamente elevada que a ferramenta atinge e não apresenta um risco de segurança. Geralmente, os materiais são processados em contrarrotação. Ferramentas de transmissão adequadas: veios de transmissão flexíveis, retificadoras retas, robôs, ferramentas mecânicas.
Fichas Técnicas(X)
Para processamento de contornos, desbaste de orifícios internos, fresagem na preparação de soldadura de depósito, trabalhos de fresagem (desbaste, processamento de cordões de soldadura, processamento de contornos, etc.), bem como componentes pequenos e delicados na construção de máquinas e no fabrico de moldes e modelos.
Forma | Formato cilíndrico |
Diâmetro da cabeça x comprimento da aresta de corte | 12 x 25 mm |
Comprimento | 65 mm |
Diâmetro da haste | 6 mm |
Material a ser tratado | Metal não ferroso |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Tipo de dentes | ALU |
Material de corte | Carboneto |
Superfície | Simples |
Duração (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Eficiência de corte (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Qualidade da superfície/acabamento (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Comportamento de ligação (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Tipo de haste | Cilíndrico |