Broca de carboneto de tungsténio com dentes MX
Broca de carboneto de tungsténio com dentes MX
LIMA ROT MX F/ESFERICA KUD D.6MM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Produzem limalhas pequenas e uma superfície de alta qualidade
- Fabricadas em conformidade com rigorosos padrões de qualidade, incluindo a inspeção completa das ligações soldadas
- Embalagens de produtos sustentáveis de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos), 100% reciclável e com certificação Cradle to Cradle Certified® Bronze
Utilize equipamento de proteção adequado ao utilizar o rebolo de esmeril, como proteção ocular, proteção auditiva e luvas de proteção. Tenha em atenção as rotações por minuto recomendadas (n) e a velocidade de corte (Vc) para o material a ser processado, bem como a classificação da ferramenta/material nas tabelas gerais. Antes de utilizar o rebolo de esmeril, certifique-se de que a extremidade roda corretamente e que a função de fixação na ferramenta de transmissão funciona corretamente. Não escolha um comprimento de fixação demasiado reduzido. Recomendamos um comprimento de fixação mínimo de aprox. 2/3 do comprimento do veio. Pode ocorrer descoloração no veio devido ao elevado desempenho de corte. Esta descoloração é provocada pela temperatura extremamente elevada que a ferramenta atinge e não apresenta um risco de segurança. Geralmente, os materiais são processados em contrarrotação. Ferramentas de transmissão adequadas: veios de transmissão flexíveis, retificadoras retas, robôs, ferramentas mecânicas.
Fichas Técnicas(X)
Desbaste, trabalhar contornos, maquinagem de superfícies, processamento de cordões de soldadura, moldagem, chanfragem/arredondamento de extremidades
Forma | Esférico |
Diâmetro da cabeça x comprimento da aresta de corte | 6 x 4,7 mm |
Comprimento | 50 mm |
Diâmetro do veio | 6 mm |
Material a ser tratado | Aço |
Adequado para durezas até | 60 HRC |
Qualidade | Padrão Würth |
Tipo de dentes | MX |
Material de corte | Carboneto |
Superfície | Simples |
Duração (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Eficiência de corte (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Qualidade da superfície/acabamento (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Comportamento de ligação (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Tipo de haste | Cilíndrico |