Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Recetor de laser LRU universal 18

Recetor de laser universal LRU 18
RECETOR LASER LRU 18

Art. 5709300452
EAN 4056807241135
Entre na sua conta para ver preços
Recetor de laser LRU universal 18

Art. 5709300452
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
Recetor universal para nível laser rotativo e de linhas vermelhas e verdes.
  • Longo alcance de até 500 m

  • O visor LCD comutável LED oferece máxima legibilidade

  • A leitura pode ser realizada tanto na parte dianteira como na parte traseira

  • Sinal sonoro ajustável

  • Grau de proteção IP 67 (à prova de água e de poeira)

  • Dois fortes ímanes de retenção na parte superior permitem montagem em superfícies metálicas.

  • Com indicador de nível de bateria

  • Adaptador de vara de medição e bateria incluídos na entrega
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para trabalhos de nivelamento interiores e exteriores

Intervalo de receção

60 mm

Ecrã

LED
LCD

Classe de proteção IP

IP 67

Vida útil da bateria

50 horas

Tipo de bateria recarregável/bateria

AlMn

Condições de temperatura mín./máx.

-10 a 50 °C

Bateria recarregável/designação da bateria

Mignon AA

Número de baterias recarregáveis/baterias

1 UNID

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Régua telescópica

ESCALA TELESCOPICA

Régua de medição auxiliar em alumínio para nivelamento com graduação em milímetros