Recetor laser universal LRU 13
Recetor de laser universal LRU 13
RECEPTOR LASER UNIVERSAL LRU 13
MASTER
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Não são necessárias predefinições complicadas, o que proporciona uma grande economia de tempo
No modo de linha, deteta automaticamente a frequência de impulsos do recetor
Longo alcance
- Lasers de linhas até 120 m
- Lasers rotativos até 400 m
Sem danos no interior do recetor causados por poeiras e humidade
Classe de proteção IP 67
O recetor apenas precisa de uma tentativa para localizar o feixe laser
Deteção à primeira tentativa
Sem procuras demoradas, mesmo a longas distâncias, para localizar o feixe laser
Visores LCD e LED de elevada precisão na parte dianteira e traseira do recetor
O recetor pode ser suspenso a partir das superfícies magnéticas
Dois suportes magnéticos na parte superior do recetor
Fichas Técnicas(X)
Intervalo de receção | 45 mm |
Ecrã | LED |
Classe de proteção IP | IP 67 |
Vida útil da bateria | 50 horas |
Tipo de bateria recarregável/bateria | NiCd |
Condições de temperatura mín./máx. | -10 a 50 °C |
Bateria recarregável/designação da bateria | Mignon AA |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 1 UNID |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!