Recipientes de resíduos
Caixote do lixo de 10 l com pega
BALDE LIXO MUHA10L
Art. 096399 396
EAN 4063274473907
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
O caixote do lixo é facilmente instalado no equipamento interior do veículo Würth
- Com tampa dobrável
- Com pega de transporte
- Inclui um suporte de parede e um kit de montagem
- Resistente a impactos e indeformável
- Fácil de limpar graças às superfícies lisas
- Caixa de polipropileno compatível com produtos alimentares
- Ideal para armazenamento, transporte ou triagem na produção, processamento de alimentos ou catering
- Empilhável quando fechado ou aberto
- Resistência térmica de -20 °C a +80 °C temporariamente
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Descrição do modelo | MUHA10L |
Altura | 290 mm |
Largura | 220 mm |
Profundidade | 230 mm |
Conteúdo | 10 l |
Peso unitário | 1,980 kg |
Cor | Preto |
Material | Plástico/aço |