Rede em fibra de vidro AR95 - Fibersol
Tela de reforço de fibra de vidro AR95 Fibersol
REDE FIBRA DE VIDRO AR95 FIBERSOL
Art. 0519510410
EAN 4046777364859
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
Rede em fibra de vidro para reforço de revestimentos em pavimentos e coberturas.
Tecnologia de fios AR
Fios desenvolvidos pela mais recente tecnologia Saint-Gobain, denominados fios AR, que se distinguem pela incorporação de zircónio, é uma rede que permite obter uma altíssima resistência aos álcalis dos cimentos, sendo actualmente o tipo de fibra de vidro mais resistente que se conhece.
Vantagens
- Imputrescível
- Facilidade de aplicação, não sendo necessárias de aplicações mecânicas
- Resistente ao fogo
- Resiste à fissuração
- Excelente resistência à tração
- Boa flexibilidade
- Melhora a resistência ao choque e ao atrito
- Facilidade de manuseamento e transporte
Aviso
Comparativamente à aplicação da tradicional malha-sol nos pisos apresenta as seguintes vantagens:
- Economia de tempo de instalação - 60%.
- Economia de custos de transporte - 80%.
- Possível redução da espessura do piso - até 60%
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Pavimentos e coberturas.
Comprimento | 25 m |
Comprimento do rolo | 25 m |
Largura | 1,2 m |
Tamanho da rede | 40 x 40 mm |
Material | Fibra de vidro |
Cor | Branco |
Peso unitário | 5 kg |
Peso do revestimento por m² | 130 g |