Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Rede em fibra de vidro Isolplus

REDE FIBRA DE VIDRO 90G/M2

Art. 0519510411

EAN 4046777364866

Entre na sua conta para ver preços
Rede em fibra de vidro Isolplus

Art. 0519510411

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 50 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

A armadura em rede de fibra de vidro com proteção anti-alcalina é um produto de elevada qualidade. As redes são testadas regularmente na produção e controladas por institutos de ensaios aprovados na Europa.

Armação para reforço



100% fibra de vidro



Tratamento anti-alcalino



Rolo com 50 m de comprimento e 1 m de largura

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento

50 m

Comprimento do rolo

50 m

Largura

1 m

Tamanho da rede

3,5 x 3,5 mm

Material

Fibra de vidro

Força mín. de ruptura na direcção de enchimento a 5 cm

1200 N

Peso unitário

4,5 kg

Peso do revestimento por m²

90 g