Rede para fixação de carga
Rede para fixação de carga 1700 x 2300 mm
REDE FIX CARGA-VEH-LNR1
Art. 096380 316
EAN 4052703045808
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
Para fixar a carga ao piso da viatura
- A rede é fabricada com cintas cosidas entre si
- A rede pode ser esticada utilizando o roquete integrado na cinta circunferencial
- Ligação através de ganchos planos cosidos
- Carga de retenção 1000 daN
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Descrição do modelo | LNR1 |
Largura | 1700 mm |
Comprimento | 2300 mm |
Tamanho da rede | 101 x 104 mm |
Peso unitário | 2,885 kg |