Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Rede para fixação de carga

Rede para fixação de carga, 1170 x 1800 mm
REDE FIX CARGA-VEH-LNR2

Art. 096380 317

EAN 4052703045518

Entre na sua conta para ver preços
Rede para fixação de carga

Art. 096380 317
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
Para fixar a carga entre o equipamento do veículo numa calha para fixação de carga
  • A rede é fabricada com cintas cosidas entre si

  • A rede pode ser esticada utilizando o roquete integrado na cinta circunferencial

  • Ligação através de quatro acessórios de automóvel integrados

  • Carga de retenção: 1000 daN
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Descrição do modelo

LNR2

Largura

1170 mm

Comprimento

1800 mm

Tamanho da rede

102 x 102 mm

Peso unitário

1,800 kg