Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Refrigerante anticongelante 50% orgânico G12++, G13 e SiOAT

Refrig. anticongelante 50% org. G12++, G13, SiOAT
REFRIGERANTE ORGÂNICO G12++ 50%

Art. 5861500004

EAN 4062856251919

Entre na sua conta para ver preços
Refrigerante anticongelante 50% orgânico G12++, G13 e SiOAT

Art. 5861500004
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
Indicado para radiadores de alumínio e motores de última geração com proteção prolongada anticavitação.
  • Refrigerante diluído para utilização direta em automóveis, camiões e máquinas industriais

  • Não contém nitrito, amina, fosfato nem borato

  • Anticavitação

  • Não deixa qualquer sujidade no circuito de refrigeração

  • Protege todas as peças do circuito de refrigeração

  • Liberta o calor de uma forma atmosférica

  • Aumenta o ponto de ebulição e reduz o ponto de congelação

  • Evita a formação de espuma
Aviso

Os valores do ponto de ebulição do sistema dependem da pressurização do circuito de refrigeração. Uma pressão mais elevada significa pontos de ebulição mais elevados.


A Würth garante que os pontos de congelação foram medidos em centros de medição certificados e em conformidade com as normas legais. Gostaríamos de salientar que podem ocorrer pequenos desvios de medição, dependendo das referências do anticongelante e dos instrumentos de medição utilizados. A única medição fiável da temperatura de congelação é realizada em condições laboratoriais, numa sala fria especialmente concebida para a medição do anticongelante.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base na nossa experiência e nos testes realizados por nós. Realize os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa equipa de apoio gratuito ao cliente a menos que este serviço de consultoria e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

G12++, G13 e SiOAT

Peso unitário

5650,000 g

Densidade/condições

1,075 g/cm³ / a 20°C

Peso do conteúdo

5550 g

Cor

Rosa

Base química

Etilenoglicol

Conteúdo

5000 ml

Validade a partir da data de produção/condições

60 meses / de 5°C a 30°C