Régua telescópica Para utilização na indústria
Régua telescópica para profissionais de negócios
MESSFIX 5M
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Medição rápida e simples de secções sucessivas
Grande economia de tempo
Secções telescópicas individuais em alumínio redondo
Extremamente robusta e sem torção nem corrosão
Com bolha de nível horizontal e vertical
Evita erros de medição resultantes da colocação desnivelada do instrumento de medição
Fita métrica revestida com graduação milimétrica
Leitura muito precisa e vida útil prolongada
Janela de leitura com efeito lupa
Números ampliados para leitura rápida dos resultados da medição
Régua telescópica em conformidade com a classe de precisão 2 da CEE
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Intervalo mín. de medição de comprimento (L min) | 0,9 m |
Intervalo máx. de medição de comprimento (L max) | 5 m |