Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Régua vibratória oscilante WHV 2007

Régua vibratória oscilante WHV 2007
REGUA VIBRATORIA WHV

Art. 070105025
EAN 4045989399796
Entre na sua conta para ver preços
Régua vibratória oscilante WHV 2007

Art. 070105025
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
Com motor HONDA a 4 tempos e comprimento de perfil de 2 metros

Régua vibratória para betão


A mesma máquina permite-lhe arrastar, estender, empurrar, vibrar e alisar betão.



Design ergonómico


  • Fácil manuseamento, excelente leveza e manobrabilidade.

  • Apenas é necessário um operador na sua utilização.

  • O mecanismo de rotação da régua permite que o perfil oscile.


Perfil e design de alta qualidade


  • Perfil curvo para empurrar e arrastar o material.

  • O perfil oco evita que a régua se afunde no betão e permaneça na superfície.


Vibração controlada


  • O excêntrico de alta precisão garante uma elevada variedade de vibrações em todas as condições.

  • A aceleração pode ser controlada na parte superior do motor.

  • A onda de vibração é transmitida a uma profundidade até 15 cm, dependendo do tipo de betão utilizado.
Aviso

Verifique sempre os níveis de combustível (1) e de óleo (2) antes do arranque para garantir um funcionamento correto e evitar danos. NÃO ACELERE A FUNDO SE O MOTOR ESTIVER FRIO.

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura

2 m