Remoção de lâmina para reparação de para-brisas
Remoção de lâmina para reparação de para-brisas
LAMINAS P/RASP RESINA P/PBRISA
Art. 0891458007
EAN 4099618079412
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, não é assumida qualquer responsabilidade pelo fornecimento deste serviço, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Temos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias posteriores ao produto.
Fichas Técnicas(X)
Comprimento | 40 mm |
Largura | 20 mm |
Material | Aço |