Removedor de manchas de óleo
Removedor de manchas de óleo
REMOVEDOR DE MANCHAS DE OLEO 1000ML
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Produto de limpeza altamente volátil para uma remoção completa e eficaz de várias manchas de óleo com ação de penetração
- Biodegradável
(≥ 99 % de acordo com o método de teste 303 A da OCDE)
- Sem compostos aromáticos
- Sem tensioativos nem corantes
Agite vigorosamente o removedor de manchas de óleo, uma vez que o material absorvente assenta no fundo e tem de ser misturado com o líquido antes da utilização.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Asseguramos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Destinado à remoção de manchas de óleo em betão, pedra compósita, tijolo clínquer, betonilha, pedra natural e madeira não envernizada. Também é adequado para a remoção de manchas de óleo em grelhas.
Agite vigorosamente o produto antes da utilização. A superfície a tratar deve estar seca antes da aplicação. Cubra as manchas de óleo a serem removidas com o produto e deixe-as secar até formar uma crosta branca e seca (aproximadamente, 10-15 minutos, dependendo da quantidade utilizada). A crosta pode ser removida com uma vassoura ou aspirada.
Conteúdo | 1000 ml |
Recipiente | Lata |
Cheiro/fragrância | Neutro |
Cor | Incolor |
Base química | Éster etílico de ácido acético |
Densidade/condições | 0,937 g/cm³ / a 20°C |
Temperatura mín. de inflamação | -4 °C |
Densidade | 0,937 g/cm³ |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Sem AOX | Sim |
Biodegradável/condições | Sim / Condições OCDE |