Removedor de resina concentrado HEK 5000
Removedor de resina concentrado, HEK 5000
REMOVEDOR RESINA CONCENTRADO 5L
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ideal para limpeza rápida de lâminas de serra circular e estacionária, lâminas de plaina, cabeças de fresagem.
As superfícies em ferro fundido pintado podem dissolver-se ligeiramente. Utilize um pincel de nylon ou plástico para a limpeza, ou limpe com uma escova num banho de imersão. Não coloque em contacto com materiais que contenham alumínio. Limpe os resíduos da superfície tratada com um pano.
Contém hidróxido de potássio.
Tenha em atenção: Não utilize em alumínio.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Asseguramos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
O HEK 5000 foi especialmente desenvolvido para a limpeza e libertação de resíduos de resina em lâminas de serra circulares portáteis, lâminas de serra circulares para utilização estacionária, lâminas planas e cabeças de escarear.
Dilua com água numa proporção de 1:2 antes de utilizar.
Conteúdo | 5 l |
Cheiro/fragrância | Inodoro |
Cor | Incolor |
Base química | Hidróxido de potássio |
valor de pH/condições | 14 / a 20°C |
Densidade/condições | 1,18 g/cm³ / a 20°C |
Validade a partir da data de produção | 36 meses |
Biodegradável | Sim |
Sem AOX | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!