Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Resina adesiva GRIP-RESIN

Resina adesiva GRIP-RESIN
GRIPRESIN 20KG

Art. 0892003020

EAN 4065746515481

Entre na sua conta para ver preços
Resina adesiva GRIP-RESIN

Art. 0892003020
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
Revestimento de copolímero acrílico com promotores de aderência e agregados selecionados

Caraterísticas


  • Primário áspero com excelente aderência em superfícies porosas e não porosas, como betão, argamassas de cimento e placa de gesso cartonado, azulejos cerâmicos, tinta, etc.

  • Texturizado com agregados de granulometria controlada.

  • Um vedante de superfícies minerais. O equilíbrio dos níveis de absorção facilita uma secagem uniforme dos acabamentos e a quantidade de acabamento necessária.

  • À base de água, 1 componente, pronto a utilizar.

  • Secagem rápida.

  • Permite que o vapor de água transpire.

  • Resistente à alcalinidade do cimento.

  • Pode ser aplicado em interiores, exteriores e superfícies verticais ou horizontais.


Vantagens


  • Promove a fixação em superfícies suaves e de difícil aderência.

  • Excelente desempenho.

  • Fácil de utilizar e aplicar.

  • Adapta-se à geometria e suavidade da superfície.

  • Sem plastificantes que reduzem a flexibilidade durante a migração.

  • Reduz as fissuras em argamassa.


Benefícios


  • Poupa tempo durante o processo de aplicação.

  • Melhora o acabamento e o seu desempenho.
Aviso

Não utilize em superfícies que estejam em más condições, desintegradas, molhadas ou excessivamente húmidas.


Não aplique camadas subsequentes de tinta à base de solvente.


O produto não deve ser aplicado ao sol, em superfícies a altas temperaturas, quando se prevê chuva ou nevoeiro 3 a 4 horas após a aplicação ou no exterior com ventos fortes.


Conserve nos recipientes originais selados a temperaturas entre 5 °C e 40 °C, evitando temperaturas extremas e luz solar direta.

Estas instruções são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Recomendamos a realização de testes para cada novo tipo de aplicação ou superfície a tratar.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Promotor de aderência para qualquer argamassa de cimento, cal ou gesso.

Instruções

Aplique em superfícies consistentes, secas e sem gorduras, poeiras, resíduos de trabalho, tintas velhas desintegradas, tratamentos hidrófugos, agentes de desmoldagem, salitre, etc. Para garantir a aderência, abrir o poro mecânica ou manualmente em superfícies muito duras e não absorventes. Se a superfície tiver tinta endurecida, brilhante e não absorvente, lixe e limpe e, em seguida, aplique diretamente. Mexa lentamente (250–350 rpm) para misturar bem o produto antes da aplicação. Aplique com a escova ou o rolo. Espalhe o material, evitando a acumulação mas saturando a superfície. Vede com uma primeira camada bem espalhada, saturando os poros e as folgas.


Aplique uma segunda camada transversal de acordo com os tempos de secagem do produto. Uma camada é suficiente para fins de manutenção quando o revestimento está em bom estado e bem colado. No entanto, quando a aderência for mais difícil, aplique duas camadas cruzadas.


As ferramentas utilizadas para aplicar o produto podem ser limpas com água, evitando que sequem.

Conteúdo

13,8 l

Cor

Amarelo óxido

Base química

Copolímeros de acrílico

Peso unitário

20,800 kg