Resina de aderência UNIRESIN
UNIRESIN COMPAC RESINA DE ADERENCIA 5KG
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Segundo características do suporte, rugosidade e espessura aplicada, o consumo pode variar entre 0,165 kg/m² - 0,125 kg/m². Uma embalagem de 25 kg permite a aplicação em 150 a 200 m².
Estas informações servem para o aconselhar, da melhor maneira possível, com base nos nossos ensaios e experiências. Não podemos assumir qualquer responsabilidade em relação às aplicações individuais devido à variedade de aplicações e das condições de armazenagem e aplicação que estão fora do nosso controlo. Isto também se aplica à utilização do serviço técnico e comercial gratuito de assistência ao cliente que fornecemos. Recomendamos sempre a realização de testes prévios. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e melhoramento. Para mais informações consulte a ficha técnica.
Fichas Técnicas(X)
Certificados/Documentos(X)
Aplicar sobre suportes limpos, sem pó, gordura e outros materiais que prejudiquem a aderência. Pode ser aplicado sobre superfícies húmidas, mas não molhadas. Eliminar restos de cimento superficial, pintura e outros detritos. Aplicar mediante brocha, rolo ou pistola numa camada abundante mas evitar espessuras excessivas. Evitar o seu endurecimento em caso de aplicações de vários dias para evitar perdas de aderência. Não aplicar sobre superfícies com produtos descofrantes ou hidrofugantes de silicone. Para melhorar a aderência sobre o betão pode ser misturado com areia limpa ou sílica. Deixar secar aproximadamente 1 hora antes da união com outros materiais.
Conteúdo | 5 l |
Cor | Branco/quase transparente (endurecido) |
Viscosidade/Consistência | Líquida |
Densidade aparente | 1 g/cm³ |
Base química | Copolímeros de acrílico |
Peso do produto (por item) | 5,2 kg |