Retrator de ferramenta Automático
Retrator de ferramenta, automático
RODA FIXA 150MM P/ 0715 93 90
Art.
071593 150
EAN 4045989882830
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
Retrator automático para lâminas, lanternas de bolso, suportes de giz, chaves, pequenas ferramentas, etc.
Cabo de aço particularmente robusto com manga de plástico que não dobra nem fica emaranhado
Cabo de aço com 120 cm de comprimento que permite trabalhar confortavelmente, mesmo à distância de um braço
As molas interiores em espiral asseguram a retração rápida de pequenas ferramentas e chaves com um peso máximo de 200 g
Caixa de proteção metálica robusta com um clipe prático para todos os cintos de ferramentas convencionais
O retrator de ferramenta é um auxiliar que economiza o tempo, dado que permite que as ferramentas mais importantes estejam sempre à mão
Cabo de aço particularmente robusto com manga de plástico que não dobra nem fica emaranhado
Cabo de aço com 120 cm de comprimento que permite trabalhar confortavelmente, mesmo à distância de um braço
As molas interiores em espiral asseguram a retração rápida de pequenas ferramentas e chaves com um peso máximo de 200 g
Caixa de proteção metálica robusta com um clipe prático para todos os cintos de ferramentas convencionais
O retrator de ferramenta é um auxiliar que economiza o tempo, dado que permite que as ferramentas mais importantes estejam sempre à mão
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Peso máx. de carga | 200 g |
Comprimento máx. de extensão do cabo | 120 cm |
Material da caixa de proteção | Alumínio |
Peso unitário | 150,000 g |
Diâmetro exterior | 52,4 mm |
Espessura | 13,7 mm |