Revestimento de fachadas
Revestimento de fachadas
REVESTIMENTO DE FACHADAS
Art. 0892830007
EAN 4062856892136
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Vantagens
- Boa elasticidade mesmo a baixas temperaturas
- Excelente impermeabilização de fachadas verticais
- Mantém a flexibilidade inicial ao longo do tempo, mesmo após exposição solar
- Possibilidade de aplicação de elevada espessura por demão
- Permeabilidade ao vapor de água
Propriedades
- Membrana elástica baseada em emulsões aquosas 100% acrílicas
- Grande aderência
- Mantém elasticidade inicial ao longo do tempo
- Boa resistência ao amarelecimento e à sujidade
- Excelente resistência ao ataque de algas e fungos
- Foto-reticulável, reticulação por ação da luz solar
- Cobre fissuras do suporte até 0,5 mm
- Aspeto acetinado
Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis, às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.
Fichas Técnicas(X)
Aplicação no exterior sobre todo o tipo de suporte de base cimentosa, pedra natural, tijolo e superfícies anteriormente pintadas. Aplicação à trincha, rolo, pistola ou sistema airless.
O suporte deve estar limpo, seco, livre de gorduras e consistente. Em suportes novos e cimentosos, aplicar uma demão após 28 dias de cura completa. Em suportes previamente pintados, escovar e lavar para retirar a tinta não aderente e reparar as zonas danificadas, procedendo depois de igual forma às aplicações em suportes novos.
Agitar o produto até uma perfeita homogeneidade. Caso apresente contaminações de fungos e algas, proceder à sua limpeza, tratando-o posteriormente de igual forma às aplicações em suportes novos. Não aplicar o produto com uma temperatura inferior a 7°C.
Cor | Branco |
Conteúdo | 15 l |
Peso do conteúdo | 19,5 kg |
Base química | Dispersão de acrilato |
Tempo de secagem | 1 h |
Temperatura máx. de processamento | 30 °C |
Temperatura mín. de processamento | 7 °C |
Condições para manter a validade | armazenamento em local seco, fresco e bem ventilado, protegido contra a luz solar direta e fontes de calor |
Condições para tempo de secagem | a 20°C e 50% de humidade relativa |
Validade a partir da data de produção | 2 anos |