Revestimento de insonorização
Revestimento de insonorização
PLACAS INSONORIZACAO POLIURETANO
Art. 0890100065
EAN 4038898659129
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Placas em espuma de poliuretano macia
 - Cor: Espuma: cinzento; camada superior: Preto
 - Com uma camada superior de poliuretano extremamente elástico fechada num dos lados
 - Autocolante
 - Resistente à água, água salgada, óleo do motor, combustíveis, solventes, etc.
 - Impermeável ao ar e à maioria dos líquidos
 - Elevada força aderente
 - Resistente a temperaturas entre -30 °C e +80 °C (1 hora a +180 °C)
 
Guarde bem vedada no recipiente original num local seco a temperaturas entre +15 °C e +25 °C sem exposição à luz solar direta. Prazo de validade de 12 meses.
As propriedades antifogo da espuma cumprem com a norma FMVSS 302
Fichas Técnicas(X)
Para isolamento acústico em máquinas, caixas de interruptores, unidades de ar condicionado, condutas de ventilação e painéis de chapa metálica. Especialmente adequada para painéis de chapa fina em construção automóvel (motor e mala).
Para conseguir uma ligação adequada, a superfície deve estar seca, livre de pó, óleo e massa lubrificante e ser portadora de carga. A superfície deve ser verificada quanto à compatibilidade com o revestimento de limpeza/autocolante. Proceder com cuidado ao colar, pois assim que o revestimento autocolante entra em contacto com a superfície, não podem ser feitas quaisquer correções. Certifique-se de que é aplicada pressão suficiente e de que as bolsas de ar são evitadas durante a aplicação.
Material  | Poliuretano  | 
Cor  | Antracite  | 
Comprimento x largura x espessura  | 1000 x 500 x 10 mm  | 
Resistência mín. à temperatura  | -30 °C  | 
Resistência máx. à temperatura  | 80 °C  | 
Número de peças  | 2 UNID  |