Roda de corte
Roda de corte para alicate para cortar tubos
LAMINAS SUBST. (INOX) Q.MIN 10 UN.
Art.
0714551940
EAN 4038898234340
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
Para alicate para cortar tubos
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 4,9 mm |
Diâmetro | 11 mm |
Diâmetro exterior | 20 mm |
Diâmetro interior | 5 mm |
Adequado para diâmetro do tubo | 3 - 35 mm |
Profundidade de corte | 2,5 mm |
Área de aplicação | Aço inox |
Peso unitário | 5 g |