Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Roda de corte

Roda de corte para alicate para cortar tubos
LAMINAS SUBSTITUICAO (Q.MIN 10 UN.)

Art. 0714551910
EAN 4038898234326

Entre na sua conta para ver preços
Roda de corte

Art. 0714551910

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 10 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Para alicate para cortar tubos

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura

4,9 mm

Diâmetro

11 mm

Diâmetro exterior

20 mm

Diâmetro interior

5 mm

Adequado para diâmetro do tubo

3 - 35 mm

Profundidade de corte

3 mm

Área de aplicação

Aço
Alumínio
Cobre
Latão
PVC

Peso unitário

4,400 g