Roda de móvel mini
Mini rodízio para móvel giratório
RODIZIO EMBUTIR MINI 1MM 50K RD
Art. 0683567004
EAN 4049557482668
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
Para excelente deslocamento e capacidade de direção
Aviso
Rodas de rasto macio com excelentes propriedades de deslizamento em pavimentos mais duros; protegem o piso contra riscos. Verifique a resistência do pavimento a mossas antes de usar (especialmente parquet ou pisos semelhantes).
Dimensões facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Superfície de rasto dura, para pavimentos têxteis, superfície de rasto macia, para pedra, pisos de madeira, azulejos e outros pisos não têxteis.
![]() | |
Capacidade de carga | 50 kg |
Largura do rolo (L) | 13 mm |
Diâmetro do rolo (D) | 27 mm |
Altura (H) | 31 mm |
Largura (E) | 64 mm |
Profundidade de perfuração (B) | 17 mm |
Diâmetro da broca | 50 mm |
Altura de construção (h) | 14 mm |