Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Roda para móvel dupla, giratória Com rasto rígido

Rodízio para móvel, giratório de roda dupla, duro
RODA DUPLA DURA D40 30K

Art. 0683567055
EAN 4049557069104

Entre na sua conta para ver preços
Roda para móvel dupla, giratória Com rasto rígido

Art. 0683567055

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 4 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Dimensões facultativas. Sujeito a alterações técnicas!

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para pavimentos têxteis

Material

Aço / Plástico

Superfície

Simples

Cor

Preto

Capacidade de carga

30 kg

Largura do rolo (L)

40 mm

Diâmetro do rolo (D)

40 mm

Altura (H)

48 mm

Largura (E)

42 mm

Design

Sem imobilizadores

Tipo de adaptador

K

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Placa de aparafusar para roda para móvel

PLACA DE FIXACAO P/RODA

Para rodas para móveis com suporte tipo K
x 4 Un.
Perno roscado Para rodas para móveis

EIXO P/RODA 8X15

x 4 Un.
Perno roscado Para rodas para móveis

EIXO P/RODA 10X15

x 4 Un.