Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Rodízio de cargas pesadas com apoio fixo

RODIZIO GIRATORIO 150MM 700K

Art. 0683567612

EAN 4045727123430

Entre na sua conta para ver preços
Rodízio de cargas pesadas com apoio fixo

Art. 0683567612
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
Pneus em poliuretano, núcleo fundido
  • Cubo com rolamento de esferas

  • Dureza: 95±3 Shore A

  • Elevada capacidade de carga

  • Resistência a temperaturas de -20 °C até +80 °C

  • Excelentes propriedades de deslize e elasticidade

  • Boa resistência ao desgaste e rutura

  • Caixa de proteção em chapa de aço eletrogalvanizado para cargas pesadas

  • Colar de esfera dupla lubrificado

  • Anel de proteção contra poeiras

Medidas facultativas. Reservamos o direito a alterações técnicas!

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Adequado para ambientes com exposição às condições meteorológicas, álcool e glicóis. Não recomendado para a utilização em ambientes com alcalinos ácidos e bases, minerais e orgânicos.


Este rodízio é utilizado sempre que exista uma necessidade de enorme capacidade de carga: Sistemas de elevação de cargas pesadas, plataformas elevatórias, condução e transporte de chassis, plataformas móveis, etc.

Diâmetro do rolo (D)

150 mm

Largura do rolo (L)

50 mm

Capacidade de carga

700 kg

Altura (H)

200 mm

Comprimento (A)

140 mm

Largura (B)

110 mm

Distância do orifício (a)

105 mm

Distância do orifício 2 (b)

80 mm

Diâmetro do furo alongado (c)

11 mm

Condições de temperatura mín.

-20 °C

Condições de temperatura máx.

80 °C

Profundidade do orifício para parafuso (R)

70 mm