Rodízio duplo para móvel, giratório
Rodízio duplo para móvel, giratório, macio
RODA DUPLA MACIA C/TRAVAO D50 50K
Art.
0683567061
EAN 4049557069166
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
Com superfície de rodagem macia
As medidas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para pedra, pisos de madeira, azulejos e outros pisos não têxteis
Material | Aço / Plástico |
Superfície | Simples |
Cor | Preto |
Capacidade de carga | 50 kg |
Largura do rolo (L) | 50 mm |
Diâmetro do rolo (D) | 50 mm |
Altura (H) | 59 mm |
Largura (E) | 49 mm |
Design | Com imobilizadores |
Tipo de adaptador | K |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!