Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Rodízio duplo para móvel, giratório

Rodízio duplo para móvel, giratório, macio
RODA DUPLA MACIA D40 30K

Art. 0683567058
EAN 4049557069135

Entre na sua conta para ver preços
Rodízio duplo para móvel, giratório

Art. 0683567058

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 4 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Com superfície de rodagem macia

As medidas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para pedra, pisos de madeira, azulejos e outros pisos não têxteis

Material

Aço / Plástico

Superfície

Simples

Cor

Preto

Capacidade de carga

30 kg

Largura do rolo (L)

40 mm

Diâmetro do rolo (D)

40 mm

Altura (H)

48 mm

Largura (E)

42 mm

Design

Sem imobilizadores

Tipo de adaptador

K

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Placa de fixação 42 x 42 mm (1504230305) Placa de fixação para roda para móvel

PLACA DE FIXACAO P/RODA

For furniture castors with mount type K
x 4 Un.
Perno roscado

EIXO P/RODA 8X15

Para rodízios de móveis
x 4 Un.
Perno roscado

EIXO P/RODA 10X15

Para rodízios de móveis
x 4 Un.