Rodízio duplo para móvel giratório
Design de rodízio para móvel, giratório de roda dupla
RODIZIO DUPLO PRETO 27MM 50K RM
Art. 0683567023
EAN 4049557482729
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
- Diâmetro de rodízio: 2 x 27 mm
- Rasto duro para pavimentos têxteis
- Rasto macio para pedra, pisos de madeira, azulejos e outros pisos não têxteis
- O rodízio é bloqueado sob cargas pesadas para evitar o deslizamento indesejado
Dimensões facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | Plástico |
Superfície | Simples |
Cor | Preto |
Capacidade de carga | 50 kg |
Largura do rolo (L) | 27 mm |
Diâmetro do rolo (D) | 27 mm |
Altura (H) | 32 mm |
Largura (E) | 65 mm |
Tipo de adaptador | W |
Versão de piso | Weich |