Rodízio para cargas pesadas com apoio fixo
Rolete para cargas pesadas com apoio rígido
RODIZIO FIXO 150MM 700K
Art. 0683567622
EAN 4045727123478
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Cubo com rolamento de esferas
- Dureza: 95±3 Shore A
- Elevada capacidade de carga
- Resistência a temperaturas de -20 °C até +80 °C
- Excelentes propriedades de deslize e elasticidade
- Boa resistência ao desgaste e rutura
- Caixa de proteção em chapa de aço eletrogalvanizado para cargas pesadas
- Colar de esfera dupla lubrificado
- Anel de proteção contra poeiras
Medidas facultativas. Reservamos o direito a alterações técnicas!
Fichas Técnicas(X)
Adequado para ambientes com exposição às condições meteorológicas, álcool e glicóis. Não recomendado para a utilização em ambientes com alcalinos ácidos e bases, minerais e orgânicos.
Este rodízio é utilizado sempre que exista uma necessidade de enorme capacidade de carga: Sistemas de elevação de cargas pesadas, plataformas elevatórias, condução e transporte de chassis, plataformas móveis, etc.
![]() | |
Diâmetro do rolo (D) | 150 mm |
Largura do rolo (L) | 50 mm |
Capacidade de carga | 700 kg |
Altura (H) | 200 mm |
Comprimento (A) | 140 mm |
Largura (B) | 110 mm |
Distância do orifício (a) | 105 mm |
Distância do orifício 2 (b) | 80 mm |
Diâmetro do furo alongado (c) | 11 mm |
Condições de temperatura mín. | -20 °C |
Condições de temperatura máx. | 80 °C |